Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x10 A2/1.4303 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x10 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x10 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x10 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x10 A2/1.4303 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283123
EAN/GTIN:
     4057221816794
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2,5 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
10
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,6
d1:
2,5
d:
2,5 mm
l:
10 mm
k:
1,6
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2/1.4303
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
1476
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.