Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 70 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 70 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 70 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 70 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 70 4.6 blank
DIN 601 Sechskantschraube mit Mutter M 8 x 70 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-28304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28304
EAN/GTIN:
     4057221049840
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 8x70 4.6, blank Sechskantschrauben mit Schaft und Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
22
k:
5,3
e:
14,2
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
41
Gewinde:
M 8
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
d:
8
l:
70 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1507*
€ 2,55933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.