Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1441 Scheiben 8 x 16 x 2, für Bolzen, Produktklasse C, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1441 Scheiben 8 x 16 x 2, für Bolzen, Produktklasse C, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1441 Scheiben 8 x 16 x 2, für Bolzen, Produktklasse C, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1441 Scheiben 8 x 16 x 2, für Bolzen, Produktklasse C, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1441 Scheiben 8 x 16 x 2, für Bolzen, Produktklasse C, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-281761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281761
EAN/GTIN:
     4057222613965
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g) - Abmessung: 8 x 14x 1,6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
8
d:
8
Stärke:
2
Werkstoff:
Stahl
s:
2
d2:
16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Norm:
1441
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, din 1441 stahl, din 1441, 1441-8-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.