Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
DIN 1440 Scheiben 12 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281698
EAN/GTIN:
     4055248115241
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 12 x 25 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
12
d:
12 mm
s:
3
d2:
25
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0963*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2403*
€ 2,66596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1564*
€ 0,18612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.