Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 30 x 45 x 5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 30 x 45 x 5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 1440 Scheiben 30 x 45 x 5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 1440 Scheiben 30 x 45 x 5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-281680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281680
EAN/GTIN:
     4057222611015
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 Stahl galv. verz. gelb Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 30 x 45 x 5
Weitere Informationen:
s:
5
d2:
45
d1:
30
d:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Material:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt gelb chromatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,686*
€ 5,57634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3652*
€ 2,81459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1752*
€ 2,58849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,202*
€ 1,43038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9772*
€ 1,16287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.