Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-281556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223521962
EAN/GTIN:
     4057223521962
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 23 Stahl, feuerverzinkt, S Scheiben für Holzverbinder starke, runde Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
80
d1:
23
Form:
19
d 2:
80
s:
8
d:
23 mm
d 1:
23
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Durchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Norm:
1052
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, 23x80x8 din 1052, din 1052, din 1052 vz, 1052-23-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2561*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7861*
€ 5,69546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5861*
€ 5,45746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4261*
€ 5,26706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2761*
€ 5,08856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0661*
€ 4,83866
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2561*
€ 3,87476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.