Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, stark, rund, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-281554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223521948
EAN/GTIN:
     4057223521948
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 14 Stahl, feuerverzinkt, S Scheiben für Holzverbinder starke, runde Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
58 mm
d1:
14,0 mm
Form:
19
s:
6 mm
d:
14 mm
d 2:
58
d 1:
14
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
1052
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, 14x58x6 din 1052, din 1052, din 1052 vz, 1052-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2728*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3004*
€ 8,68748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7004*
€ 7,97348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5204*
€ 7,75928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0835*
€ 2,47937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9508*
€ 2,32145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8708*
€ 2,22625
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,5528*
€ 1,84783
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2728*
€ 1,51463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.