Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben 50 x 13 x M12, , Dorne Typ D, einseitig, für Holzverbindungen, rund, Temperguss (GT, GTW) verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben 50 x 13 x M12, , Dorne Typ D, einseitig, für Holzverbindungen, rund, Temperguss (GT, GTW) verzinkt
DIN 1052 Scheiben 50 x 13 x M12, , Dorne Typ D, einseitig, für Holzverbindungen, rund, Temperguss (GT, GTW) verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-281537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223521788
EAN/GTIN:
     4057223521788
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 50 Temperguss (GT, GTW), galv. verzinkt farblos, einseitig (Holzverbinder DIN 1052), D Holzverbinder
Weitere Informationen:
Typ:
Dorne Typ D
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Guss
d2:
50
d1:
13
Form:
C
für Schrauben:
M12
Norm:
DIN 1052
Normart:
DIN
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Temperguss (GT, GTW)
Lochdurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Ausführung:
1-seitig gezahnt
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, din 1052, 1052-50-Temperguss (GT, GTW)-Dorne Typ D, einseiti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.