Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 10, Stahl Klasse 6 galv. verzinkt dickschichtpassiviert, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516357
EAN/GTIN:
     4057223516357
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Form:
A
Gewicht kg per 100:
1,122
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.120 KGM
Antrieb:
Außensechskant
s:
17
d:
10
h:
10
M1:
7
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
17
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
6
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Durchmesser:
10
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.