Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 24 x 2, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 24 x 2, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 24 x 2, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 24 x 2, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 24 x 2, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 24 x 2, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281040
EAN/GTIN:
     4057221965300
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 24 x 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
9,2
Antrieb:
Außensechskant
s:
36
d:
24x2
h:
24
M1:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
24
Gewindesteigung (fein):
2
Durchmesser:
24 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7897*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0116*
€ 5,9638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4916*
€ 5,345
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,3799*
€ 1,64208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2553*
€ 1,49381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2453*
€ 1,48191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0097*
€ 1,20154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9797*
€ 1,16584
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7897*
€ 0,93974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.