Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Feingew. M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-281036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281036
EAN/GTIN:
     4057221965225
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 20 x 1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewicht kg per 100:
6,3
Antrieb:
Außensechskant
s:
30
d:
20x2
h:
20
M1:
14
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
20
Gewindesteigung (fein):
1,5
Durchmesser:
20 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5568*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2609*
€ 5,07047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8809*
€ 4,61827
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9721*
€ 1,1568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8861*
€ 1,05446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8761*
€ 1,04256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8361*
€ 0,99496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6968*
€ 0,82919
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.