Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, A4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, A4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, A4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, A4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, A4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, A4 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-281001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281001
EAN/GTIN:
     4057221964754
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982 20 A4, blank Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
Gewicht per 100 in kg:
6,80
s:
30
m:
13,52
d:
20
h:
22
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
30
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Besonderheit:
Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
22
Durchmesser:
20 mm
Norm:
982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7031*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5988*
€ 5,47257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1788*
€ 4,97277
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,2501*
€ 1,48762
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1312*
€ 1,34613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0912*
€ 1,29853
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9131*
€ 1,08659
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8831*
€ 1,05089
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7031*
€ 0,83669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.