Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, A2 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, A2 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, A2 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, A2 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, A2 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, A2 blank, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-280985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280985
EAN/GTIN:
     4055248114602
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
~DIN 982 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
s:
17
m:
6,43
d:
10
h:
11,5
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
17
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Besonderheit:
Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
11,5
Durchmesser:
10 mm
Norm:
982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0866*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0815*
€ 2,47699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.