Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 24 x 2, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 24 x 2, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 24 x 2, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 24 x 2, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 24 x 2, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 24 x 2, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-280964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280964
EAN/GTIN:
     4057221964112
Suchbegriffe:
DIN 982 FG
DIN EN ISO 10512
ISO 10512
Sechskantmutter DIN EN ISO 10512
DIN 982 24x2 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
m:
16,16
d:
24
h:
27,1
s:
36
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
36
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Besonderheit:
Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
27,1
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8892*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1994*
€ 12,13729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1994*
€ 10,94729
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,8128*
€ 3,34723
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6734*
€ 3,18135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3992*
€ 2,85505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3492*
€ 2,79555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8892*
€ 2,24815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.