Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 12 x 1,5, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 12 x 1,5, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 12 x 1,5, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 12 x 1,5, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 12 x 1,5, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 12 x 1,5, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-280960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280960
EAN/GTIN:
     4057221964006
Suchbegriffe:
DIN 982 FG
DIN EN ISO 10512
ISO 10512
Sechskantmutter DIN EN ISO 10512
DIN 982 12x1,5 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
m:
8,3
d:
12
h:
14
s:
19
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
19
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Besonderheit:
Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
14
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2392*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6944*
€ 3,20634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.