Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 10 x 1, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 10 x 1, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 10 x 1, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 10 x 1, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 10 x 1, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil Feingewinde M 10 x 1, 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-280959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280959
EAN/GTIN:
     4057221963979
Suchbegriffe:
DIN 982 FG
DIN EN ISO 10512
ISO 10512
Sechskantmutter DIN EN ISO 10512
DIN 982 10x1 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
m:
6,43
d:
10
h:
11,5
s:
17
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
17
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Besonderheit:
Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
11,5
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1949*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7539*
€ 3,27714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.