Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
DIN 982 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 20, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-280957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280957
EAN/GTIN:
     4057221963924
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
30
m:
13,52
d:
20
h:
22
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
22
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Besonderheit:
Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
22
Durchmesser:
20 mm
Norm:
982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0702*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6602*
€ 1,97564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5102*
€ 1,79714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4702*
€ 1,74954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3902*
€ 1,65434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3402*
€ 1,59484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0702*
€ 1,27354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.