| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-280955 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 280955 EAN/GTIN: 4057221963870 |
| |
|
| | |
| DIN 982 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmutter hohe Form | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | s: | 19 | m: | 8,3 | d: | 12 | h: | 14 | Antrieb: | Außensechskant | Schlüsselweite: | 19 | Normart: | DIN | Gewinde: | M 12 | Besonderheit: | Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz, hohe Form | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 10 | Werkstoffart: | Stahl | Höhe: | 14 | Durchmesser: | 12 mm | Norm: | 982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din6924 10 m12, din 6924, din 6924 m12, 982-12-10 |
| | |
| |