Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 30 x 1,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 30 x 1,5, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 30 x 1,5, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 30 x 1,5, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 30 x 1,5, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 30 x 1,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516906
EAN/GTIN:
     4057223516906
Suchbegriffe:
981-30-1,5-Stahl
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 6 M 30x1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht in kg per 100 Stück:
4,30
LAENGE:
0.00
d3:
38
d2:
45
d1:
M 30 x 1,5
t:
2
d:
30
b:
5
h:
7
Sicherung:
MB 7
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
7
Durchmesser:
30 mm
Norm:
981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4608*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2608*
€ 2,69035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0608*
€ 2,45235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0108*
€ 2,39285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9108*
€ 2,27385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8208*
€ 2,16675
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4608*
€ 1,73835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.