Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 17 x 1, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 17 x 1, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 17 x 1, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 17 x 1, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 17 x 1, Stahl blank
DIN 981 Nutmuttern Feingewinde M 17 x 1, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516876
EAN/GTIN:
     4057223516876
Suchbegriffe:
981-17-1-Stahl
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 3 M 17x1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht in kg per 100 Stück:
1,30
LAENGE:
0.00
t:
2
d:
17
b:
4
h:
5
Sicherung:
MB 3
d3:
24
d2:
28
d1:
M 17 x 1
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Höhe:
5
Durchmesser:
17 mm
Norm:
981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,083*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,461*
€ 27,91859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,877*
€ 26,03363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,081*
€ 23,89639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,723*
€ 22,28037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,433*
€ 21,93527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,083*
€ 17,94877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.