Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 18, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 18, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 18, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 18, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 18, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 18, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280897
EAN/GTIN:
     4057221963412
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
d:
18
h:
18
e:
29,56
s:
27
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 18
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
18
Durchmesser:
18 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1939*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1071*
€ 7,26745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5071*
€ 6,55345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3371*
€ 6,35115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6391*
€ 1,95053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5439*
€ 1,83724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5039*
€ 1,78964
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1939*
€ 1,42074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.