Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 14, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 14, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 14, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 14, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 14, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 14, Form V Ganzmetall, einteilig A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280895
EAN/GTIN:
     4057221963382
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
14
h:
14
e:
24,4
s:
22
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 14
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
14
Durchmesser:
14 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6306*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7123*
€ 5,60764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2723*
€ 5,08404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0654*
€ 1,26783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9745*
€ 1,15966
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9345*
€ 1,11206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6306*
€ 0,75041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.