Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 12, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-280880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516128
EAN/GTIN:
     4057223516128
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V galv. verz. gelb Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
d:
12
h:
12
e:
21,1
s:
19
Normart:
DIN
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Form:
V
Schlüsselweite:
19
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Durchmesser:
12 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2043*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.