Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-280832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516180
EAN/GTIN:
     4057223516180
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewicht kg per 100:
3,539
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.539 KGM
Antrieb:
Außensechskant
h:
16
e:
26,75
d:
16
s:
24
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig, mit Gleitmittel
Form:
V
Schlüsselweite:
24
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
16
Durchmesser:
16
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5484*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8984*
€ 1,0691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7984*
€ 0,9501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7384*
€ 0,8787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7184*
€ 0,8549
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6884*
€ 0,8192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5484*
€ 0,6526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.