Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 130 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 130 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 130 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 130 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 130 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-280738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280738
EAN/GTIN:
     4057222347815
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 10x130 Stahl, galv. verzinkt farblos, B Gewindebolzen mit Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
6,5
LAENGE:
130
d:
10
l:
130
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Form:
B
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x130, din 976, din 976 m10, 976-10-130-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4131*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1049*
€ 6,07483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7867*
€ 0,93617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6055*
€ 0,72055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4931*
€ 0,58679
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4131*
€ 0,49159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.