Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 feuerverzinkt Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 feuerverzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 feuerverzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 8.8 feuerverzinkt Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223508826
EAN/GTIN:
     4057223508826
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 8.8 m16x1000
din 976
DIN 975 16 8.8, feuerverzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Grundpreis:
Ja
Kopfform:
ohne
Antrieb:
ohne
Form:
A
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-16-1000-8.8-feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0417*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8103*
€ 11,67426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2335*
€ 8,60787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1237*
€ 7,2872
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,3317*
€ 6,34472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2417*
€ 6,23762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9917*
€ 5,94012
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0417*
€ 4,80962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.