Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 8.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen Feingewinde M 14 x 1,5 x 1000 8.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280602
EAN/GTIN:
     4057223490169
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m14x1,5 x1000
din 976
DIN 975 14x1,5 8.8, blank, Feingewinde Gewindestangen, Länge 1000 mm; Feingewinde
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
14
l:
1000
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Ausführung:
Feingewinde
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-14-1000-1,5-8.8-blank fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2437*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2186*
€ 12,16013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5992*
€ 9,04305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4375*
€ 7,66063
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,5937*
€ 6,6565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4837*
€ 6,5256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2337*
€ 6,2281
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2437*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.