Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 52 x 1000 8.8 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 52 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 52 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 52 x 1000 8.8 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 52 x 1000 8.8 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280592
EAN/GTIN:
     4057223490107
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 8.8 16x1000
din 976
~DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 52
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
52
l:
1000
Gewinde:
M 52
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
52 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-52-1000-8.8-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,1532*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,4106*
€ 149,23861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,7006*
€ 147,20371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,5671*
€ 128,00485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,9557*
€ 111,80728
pro Stück
ab 15 Stück
€ 82,1932*
€ 97,80991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,1532*
€ 82,29231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.