Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 feuerverzinkt Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 feuerverzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 feuerverzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 16 x 1000 10.9 feuerverzinkt Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-280520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223508895
EAN/GTIN:
     4057223508895
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m16x1000 10.9
din 976
DIN 975 16 10 / 10.9, feuerverzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Grundpreis:
Ja
Kopfform:
ohne
Antrieb:
ohne
Gewicht kg per 100:
130
Gewicht in kg per 100 Stück:
130.000 KGM
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, 975-16-1000-10.9-feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3947*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3323*
€ 17,05544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,9623*
€ 16,61514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9684*
€ 13,0524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3373*
€ 11,11139
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,1447*
€ 9,69219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0247*
€ 9,54939
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3947*
€ 7,60969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.