Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-279751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279751
EAN/GTIN:
     4057221501270
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 1,6x4 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
s:
TX5
d:
1,6
l:
4
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,292*
€ 2,72748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9083*
€ 2,27088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.