Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 6 x 50 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 50 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 50 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 50 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 50 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-27967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223515473
EAN/GTIN:
     4057223515473
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6x50 Stahl, feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
l:
50 mm
b:
≥30
k:
4
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0491*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5929*
€ 1,89555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.