Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 12 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-27954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223515466
EAN/GTIN:
     4057223515466
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 12x70 Stahl, feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
s:
19
d:
12
l:
70 mm
b:
≥42
k:
8
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
Antriebsgröße:
19
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2932*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2515*
€ 2,67929
pro Stück
ab 13 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3632*
€ 0,43221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.