Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, 4.8 verzinkt farblos
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 30, TORX, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-279437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279437
EAN/GTIN:
     4057221500549
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x30 4.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Senkschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
d:
4
l:
30
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
20
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2759*
€ 2,70832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9017*
€ 2,26302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.