Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 10 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 70 Stahl feuerverzinkt, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-27939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223515381
EAN/GTIN:
     4057223515381
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 10x70 Stahl, feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
Gewindeart:
Holzgewinde
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
70 mm
b:
≥42
k:
7
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9735*
€ 2,34847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.