Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 8 x 60 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 60 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 60 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 60 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 8 x 60 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27922
EAN/GTIN:
     4055248077532
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 8x60 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Eckmaß:
14,2 mm
Verpackungseinheit:
200
Gewindedurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Nennlänge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kopfhöhe:
5,5 mm
Gewindelänge:
36 mm
S:
13
D:
8
L:
60 mm
b:
≥36
k:
5,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
13
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 8
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6069*
€ 1,91221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.