Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing verchromt
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 10, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     5417F-278854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278854
EAN/GTIN:
     4057221620018
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
b:
19
f:
0,75
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
10 mm
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoffart:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.