Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 6 x 120 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27885
EAN/GTIN:
     4055248077228
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6x120 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Eckmaß:
10,89 mm
Verpackungseinheit:
100
Gewindedurchmesser:
6 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Nennlänge:
120 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfhöhe:
4 mm
Gewindelänge:
72 mm
S:
10
D:
6
L:
120 mm
b:
≥72
k:
4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
10
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 6
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5983*
€ 1,90198
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.