Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 16 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 16 x 110 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27848
EAN/GTIN:
     4057221333178
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 16x110 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
DIN:
571
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
24
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
S:
24
D:
16
L:
110 mm
b:
≥66
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6177*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7229*
€ 3,24025
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,6413*
€ 1,95315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5213*
€ 1,81035
pro Stück
ab 13 Stück
€ 1,2456*
€ 1,48226
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8677*
€ 1,03256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8377*
€ 0,99686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8077*
€ 0,96116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6177*
€ 0,73506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.