Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 12 x 360 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 360 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 360 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 360 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 360 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27834
EAN/GTIN:
     4055248076863
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 12x360 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Eckmaß:
20,88 mm
Verpackungseinheit:
25
Gewindedurchmesser:
12 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Nennlänge:
360 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Gewindelänge:
216 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewinde:
M 12
DIN:
571
s:
19
d:
12
l:
360 mm
b:
≥216
k:
8
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
360 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3189*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4464*
€ 5,29122
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,9308*
€ 3,48765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7008*
€ 3,21395
pro Stück
ab 13 Stück
€ 2,2816*
€ 2,7151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1916*
€ 2,608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7389*
€ 2,06929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6689*
€ 1,98599
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3189*
€ 1,56949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.