Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 12 x 240 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 240 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 240 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 240 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 12 x 240 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27829
EAN/GTIN:
     4055248076818
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 12x240 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
19 mm
Nennlänge:
240 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Gewindelänge:
144 mm
Eckmaß:
20,88 mm
Verpackungseinheit:
25
Gewindedurchmesser:
12 mm
b:
≥144
k:
8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
19
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 12
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Stahl
S:
19
D:
12
L:
240 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6227*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7416*
€ 3,2625
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,6494*
€ 1,96279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5394*
€ 1,83189
pro Stück
ab 13 Stück
€ 1,2526*
€ 1,49059
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8727*
€ 1,03851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8427*
€ 1,00281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8127*
€ 0,96711
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7827*
€ 0,93141
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6227*
€ 0,74101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.