Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 4, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 4, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 4, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 4, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 4, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278246
EAN/GTIN:
     4057221596450
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Antriebsgröße:
0,4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,4
d:
1,6
l:
4
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.