Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 35, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 35, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277916
EAN/GTIN:
     4057221607088
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
14,5
N:
2
d:
8
l:
35 mm
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4135*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1161*
€ 6,08816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7869*
€ 0,93641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6059*
€ 0,72102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.