Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 100 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27791
EAN/GTIN:
     4055248076498
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 10x100 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Nennlänge:
100 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Gewindelänge:
60 mm
Eckmaß:
18,72 mm
Verpackungseinheit:
100
Gewindedurchmesser:
10 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewinde:
M 10
DIN:
571
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
100 mm
b:
≥60
k:
7
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1326*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8528*
€ 2,20483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.