Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, 4.8 verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, 4.8 verzinkt gelb chrom.
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 16, 4.8 verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-277753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511543
EAN/GTIN:
     4057223511543
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galv. verz. gelb Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16
Weitere Informationen:
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
16 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
4.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.