Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 55, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 55, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 55, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 55, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 8 x 55, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277401
EAN/GTIN:
     4057221585584
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
2
d:
8
l:
55
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
14,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
55 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1656*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.