Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277329
EAN/GTIN:
     4057221583757
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
N:
1
d:
4
l:
5
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,16*
€ 71,5904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,06*
€ 70,2814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.