Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1,25, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1,25, 8.8 verzinkt
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 20 x 1,25, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-277184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277184
EAN/GTIN:
     4057221150676
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10x20x1,25 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
45
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
b=l 125-200 mm:
32
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
17
d:
10
l:
20
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1261*
€ 3,72006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3903*
€ 0,46446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.