Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277180
EAN/GTIN:
     4057221154629
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 24x100x2 8.8, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
d:
24
l:
100
b:
54
k:
15
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
54
Gewindesteigung (fein):
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1668*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6868*
€ 5,57729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4668*
€ 5,31549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3068*
€ 5,12509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1768*
€ 4,97039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9568*
€ 4,70859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1668*
€ 3,76849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.