Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 60 x 1,5, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 60 x 1,5, 8.8 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 60 x 1,5, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277171
EAN/GTIN:
     4057221154421
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 24x60x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
36
d:
24
l:
60
b:
54
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
9
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
961
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6024*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9918*
€ 5,94024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,0463*
€ 4,8151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7463*
€ 4,4581
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,7118*
€ 3,22704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6318*
€ 3,13184
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2575*
€ 2,68643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0524*
€ 2,44236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9924*
€ 2,37096
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6024*
€ 1,90686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.