Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 940 Stiftschrauben mit Einschraubende=2,5d, M 8 x 20, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 940 Stiftschrauben mit Einschraubende=2,5d, M 8 x 20, 5.8 blank
DIN 940 Stiftschrauben mit Einschraubende=2,5d, M 8 x 20, 5.8 blank
DIN 940 Stiftschrauben mit Einschraubende=2,5d, M 8 x 20, 5.8 blank
DIN 940 Stiftschrauben mit Einschraubende=2,5d, M 8 x 20, 5.8 blank
DIN 940 Stiftschrauben mit Einschraubende=2,5d, M 8 x 20, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-276636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276636
EAN/GTIN:
     4055248113384
Suchbegriffe:
DIN 940
Stiftschraube DIN 940
din 940
DIN 940 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2,5d Abmessung: M 8 x 20 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
X:
3,2
e:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds max.:
8
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
d:
8
l:
20
b:
≤22
Vollgewinde:
Nein
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Kopfform:
Gewindekopf
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
940
Weitere Suchbegriffe: 940-8-20-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,626*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1028*
€ 7,26233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4553*
€ 2,92181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4153*
€ 2,87421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3053*
€ 2,74331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,006*
€ 2,38714
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.